Beli kikir flat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Flat File (Kikir Datar)Deskripsi:Krisbow Kikir Halus 15 cm merupakan alat kikir untuk memoles atau mengasah permukaan atau pinggiran objek seperti besi. Unit memiliki sisi flat atau rata yang berguna untuk mengikir permukaan, pinggiran yang datar atau rata. Permukaan pada alat ini memiliki tekstur yang halus. Menggunakan material Baja Karbon dengan panjang 15 cm, memiliki handle yang nyaman digenggam sehingga dapat membantu pekerjaan Anda dengan lebih mudah dan cepat.
- TEKIRO Flat File Fine (Kikir Datar)Deskripsi:TEKIRO Kikir Flat kasar. Merupakan kikir untuk proses awal pengerjaan benda kerja dengan tujuan untuk meratakan permukaan dari permukaan benda kerja.Fungsi : Digunakan untuk meratakan permukaan benda kerjaMaterial : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- TRUSCO Diamond Flat File for Precise (Kikir Datar)Deskripsi:Ideal for grinding of all types of blades, glass, ceramics, for finishing, correction, R picking of all types of metals, and all hard material.atribut:
- Grit: 170
- Purpose of Use: Optimum for use in burring finish, cutting, modification and rubbing etc.
- TEKIRO File Set (Set Kikir)Deskripsi:TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
- Uniarch 4MP Fixed Dome Network Cameraatribut:
- Sensor (inch): 1/2.7, progressive scan, CMOS
- Lens (mm): 2.8 @F2.1
- Detect (m): 56.0
- Observe (m): 22.4
- Recognize (m): 11.2
- Identify (m): 5.6
- Adjustment Angle (°): Pan: 0 to 360
- Angle of View (H) (°): 112.7
- Angle of View (O) (°): 146.5
- Angle of View (V) (°): 60.1
- Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR)
- Defog: Digital Defog
- Digital Noise Reduction: 2D/3D DNR
- Frame Rate: Main Stream: 4MP (2560x1440), Max 20fps; 1080P (1920x1080), Max 20fps; Sub Stream: 720P (1280x720), Max 20fps
- IR Range (m): Up to 30 (98ft) IR range
- Minimum Illumination: Colour: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) 0Lux with IR on
- S/N (dB): >52
- Shutter Auto/Manual (s): 1 to 1/100000
- Video Compression: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- WDR: DWDR
- BOSCH Bullet Camera (Kamera Pengawas)atribut:
- Resolution (MP): 2
- IP Rating: IP66
- Impact Protection (EN 50102): IK10
- Built-in IR (ft): 98
- Built-in IR (m): 30
- Field of View Wide (°): 33 to 104
- Frame Rate (fps): 20 to 30
- Lens Focal Length (mm): 3.20 to 10
- Minimum Illumination in Color (lx): 0.06
- Minimum illumination in Monochrome (lx): 0.02
- Operating Temperature (°C): -30 to 50
- Operating Temperature (°F): -22 to 122
- Resolution: 1280x1024; 1280x720; 768x432; 640x480; 720x480
- Sensor Type: 1/2.8 inch CMOS
- Video Compression: H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
- Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator (Kamera Pengawas)atribut:
- Image Sensor: 1/2.9\" 2.0 Mega Pixels CMOS
- Effective Pixels: 1936 (H) x 1097 (V)
- Max. IR Distance (m): 30
- Digital Noise Reduction: 2D
- White balance: Auto
- Focal Length (mm): 2.7-12
- Lens Type: M12
- Power: DC 12V±25%
- External Case: Metal
- Maximum Power Consumption (W): 2.5
- BOSCH PTZ Dome (Kamera Pengawas)Deskripsi:PTZ dome 2MP 12x clear indoor in-ceiling- Perfect combination of style and technology for indoor installations that require high-quality imaging in a compact and aesthetic dome housing- Integrated 12x optical zoom that clearly identifies people (90 m / 295 ft maximum) without loss of any identification details (250 pixels/m).- Built-in Essential Video Analytics to trigger relevant alerts and quickly retrieve data- Simple installation with flexible mounting options (in-ceiling or surface mounting)atribut:
- Resolution (MP): 2
- Color: White
- Effective Picture Elements (HxV) (px): 1945x1097
- Input Voltage (VAC): 21 to 30
- Iris Control: Automatic
- Pre-position Accuracy (°): average 0.10
- HARDEN Needle Fileatribut:
- Size (mm): 4x160
- TEKIRO Flat File Coarse (Kikir Datar)Deskripsi:TEKIRO Kikir Flat kasar. Merupakan kikir untuk proses awal pengerjaan benda kerja dengan tujuan untuk meratakan permukaan dari permukaan benda kerja.Fungsi : Digunakan untuk meratakan permukaan benda kerjaMaterial : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Tsubosan Standard Air Fair Flatatribut:
- File Length (mm): 100
- Overall Length (mm): 160
- KRISBOW File and Rasp Set (Set Kikir)atribut:
- Dimensions (cm): 39x10x2
Daftar Harga kikir flat Terbaru October 2026
| KRISBOW Flat File (Kikir Datar) | Rp39.900 |
| TEKIRO Flat File Fine (Kikir Datar) | Rp58.900 |
| MAXPOWER Middle Teeth Round File (Kikir Bulat) | Rp42.900 |
| Orange File/Filing Tool (Kikir) | Rp21.900 |
| TRUSCO Diamond Flat File for Precise (Kikir Datar) | Rp319.900 |
| TEKIRO File Set (Set Kikir) | Rp98.900 |
| Uniarch 4MP Fixed Dome Network Camera | Rp839.900 |
| MAXPOWER Middle Teeth Triangular File (Kikir Segitiga) | Rp42.900 |
| HONEYWELL CCTV Camera (Kamera Pengawas) | Rp879.900 |
| BOSCH Bullet Camera (Kamera Pengawas) | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4bP104569155-11.jpg)
/acP103642372-2.jpg)
/6oP111348240-1.jpg)
/1uP104669066-1.jpg)
/P101001666-1.jpg)
/92P105678326-4.jpg)

/7gP111348268-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/HONEYWELL%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/P102093634-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/BOSCH%20Bullet%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/9lP107756345-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Panasonic%20CCTV%20Smart%20Look%20Day%2FNight%20Vari-Focal%20Box%20(Bullet)%20Camera%20with%20IR%20Illuminator%20(Kamera%20Pengawas)/qfP105511951-1.jpg)
/h9P111347621-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/BOSCH%20PTZ%20Dome%20(Kamera%20Pengawas)/a3P107756363-1.jpg)
/b2P103637398-3.jpg)

/alP103642381-2.jpg)

/P102945564-1.jpg)
/atP103637389-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)